Motion
DCKSS300M1 20V SOF MÁX CARPINTERÍA DE 3-KIT

DEWALT
DCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF

Kit de carpintería de 3-Tool sin escobillas 20V MAX* XR(R)
Artículo MI #11667648
No. Fabricante DCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF

Kit de carpintería de 3-Tool sin escobillas 20V MAX* XR(R)
Artículo MI #11667648
No. Fabricante DCKSS300M1 20V MAX WOODWORKING 3-KIT SOF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    (1) DCW210 20V MAX* XR® sin escobillas de 5 pulg. Lijadoras orbitales aleatorias, (1) multiherramienta oscilante de 3 velocidades sin escobillas MAX* XR® DCS356 20V , (1) sierra de plantilla sin escobillas MAX* XR® DCS334 20V , (1) batería de iones de litio MAX* XR® 4.0Ah DCB204 20V , (1) cargador DCB112 , (1) bolsa Contractor

Detalles

  • Baterías incluidas
    1
  • Tensión de la batería
    20
  • Cambio de cuchilla
    Sin llave
  • Estuche incluido
    Sí
  • Cargador incluido
    Sí
  • Inalámbrico o con cable
    Inalámbrico
  • Certificación CSA
    No
  • Listado ETL
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Amarillo/negro
  • Incluye
    Bolsa
  • Altura del paquete
    10.817 pulg.
  • Fuente de alimentación
    Eléctrico
  • Herramientas incluidas
    3
  • Listado por UL
    Sí
  • Garantía
    Garantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días

Descripción general

Descripción del fabricante
DCKSS300M1 20V SOF MÁX CARPINTERÍA DE 3-KIT
  • DCS356: Multiherramienta oscilante - Control añadido con tres velocidades
  • DCW210: Lijadora de órbita aleatoria: permite al usuario acercarse a la superficie de trabajo para lijar con precisión con una altura de perfil bajo
  • DCW210: Lijadora de órbita aleatoria: permite al usuario acercarse a la superficie de trabajo para lijar con precisión con una altura de perfil bajo
  • Transporte y almacene fácilmente con una bolsa de contratista de alta resistencia
  • DCS334 - Permite cambios rápidos y fáciles de cuchillas con mango en T con el cambio de cuchilla sin llave totalmente metálico de acción de palanca
  • Rendimiento eficiente para un mayor tiempo de funcionamiento con motor sin escobillas
  • La tensión máxima inicial de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 20 voltios. La tensión nominal es 18

También puede gustarle

Los clientes también compraron