Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje5/8 pulg.
- Contenido1-Flap
- Diámetro del disco4.5 pulg.
- Rueda Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Para usar conMetal
- Grado de granoMedio
- Número de grano60
- Incluye(1) Disco de solapa
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.13300
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- CalificacionesComercial
- UPC_NO885911719032
- Tipo de ruedaTipo 29
Descripción general
- Evite la carga prematura para una larga vida útil con recubrimiento de estearato
- Lo mejor para el rectificado y acabado de aluminio y otros metales blandos
- Acabado superficial uniforme con grano de óxido de aluminio de alto rendimiento
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto