Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/2 pulg.
- Peso de la herramienta2.5 lb
Detalles
- Tensión de la batería20 V
- Cargador incluidoNo
- Tipo de plato de garrasSin llave
- ColorAmarillo/negro
- Inalámbrico o con cableInalámbrico
- Certificación CSANo
- Tipo de taladroTaladro de velocidad variable
- Listado ETLNo
- Material de la carcasaPlástico
- Interruptor bloqueableSí
- RPM Máx.1600
- Fuente de alimentaciónEléctrico - Inalámbrico
- Par inversoSí
- Tipo de interruptorDesencadenante
- Listado por ULSí
- UPC_NO885911723633
- Velocidad variableSí
- GarantíaGarantía limitada de 3 años/Contrato de servicio gratuito de 1 año/Garantía de devolución del dinero de 90 días
Descripción general
- DEWALT el motor sin escobillas ofrece más tiempo de funcionamiento que el cepillado
- Diseño compacto (de 7.52-front hacia atrás) y ligero que se adapta a zonas estrechas
- Mango ergonómico de agarre cómodo que proporciona el equilibrio y el control de herramientas ideales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver folleto
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver folleto