Motion
00027763

Made in USA
00027763

20 x 20 x 4", MERV 11, 60 a 65% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico Papel de microfibra, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668678
No. Fabricante 00027763
Precio126.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00027763

20 x 20 x 4", MERV 11, 60 a 65% Eficiencia, Filtro de aire plisado inalámbrico Papel de microfibra, Marco de la mesa de bebidas, 500 FPM máx., 1,400 CFM, Alta capacidad, Usar con cualquier unidad
Artículo MI #11668678
No. Fabricante 00027763

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio126.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura real
    19-1/2 pulg.
  • Anchura real
    19-1/2 pulg.
  • Clasificación MERV
    11
  • Altura total nominal
    20 pulg.
  • Ancho total nominal
    20 pulg.

Detalles

  • Profundidad real
    3-3/4 pulg.
  • Capacidad
    Alto
  • CFM
    1400
  • Tipo de filtro
    Plegado inalámbrico
  • Resistencia final a Fpm
    1.5 pulg.
  • Material del bastidor
    Tabla de bebidas
  • Resistencia inicial a Fpm
    0.53 pulg.
  • Bastidor integrado
    Sí
  • Flujo de aire máximo
    500 FPM
  • Temperatura máxima
    200˚ F
  • Tipo de medio
    Papel de microfibra
  • Profundidad total nominal
    4 pulg.
  • Eficiencia de captura de partículas
    60-65
  • Estándares cumplidos
    UL 900, ASHRAE 52.2-2012

Descripción general

Descripción del fabricante
00027763 00027763 20X20X4 65 % MINI PLEAT
  • Minipliegue