Motion
00389643

Made in USA
00389643

Puerto de 7/16-20", Diámetro de la cara del punto de 0.848", Diámetro exterior del tubo de 1/4", Piloto simple, Mango recto, Herramienta de puertos de acero de alta velocidad 0.385 Mín. Diámetro del piloto, 3-1/2" OAL, 3 canales, MS 16142
Artículo MI #11669381
No. Fabricante 00389643
Precio463.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
00389643

Puerto de 7/16-20", Diámetro de la cara del punto de 0.848", Diámetro exterior del tubo de 1/4", Piloto simple, Mango recto, Herramienta de puertos de acero de alta velocidad 0.385 Mín. Diámetro del piloto, 3-1/2" OAL, 3 canales, MS 16142
Artículo MI #11669381
No. Fabricante 00389643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio463.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del piloto
    0.3850 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del puerto
    7/16-20 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la superficie de la mancha
    0.8480 pulg.
  • Compensación de diámetro exterior del tubo
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Ranura de identificación
    No
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos, metales no ferrosos
  • Número de canales
    3
  • Tipo de piloto
    Simple
  • Designación estándar de puerto
    MS 16142
  • Ángulo de sellado
    12
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de rosca
    Recto
  • Material de la herramienta
    Acero de alta velocidad
  • Compatibilidad de piezas de trabajo
    Tubos

Descripción general

Descripción del fabricante
00389643 00389643 1/4 X 7/16-20 PILOTO NOSOTROS
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.