Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro mínimo del piloto0.6870 pulg.
- Longitud total3-29/32 pulg.
- Tamaño de la rosca del puerto3/4-16 pulg.
- Diámetro del mango0.5000 pulg.
- Diámetro de la superficie de la mancha1.2080 pulg.
- Compensación de diámetro exterior del tubo1/2 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Ranura de identificaciónNo
- Aplicación del materialMetales ferrosos, metales no ferrosos
- Número de canales4
- Tipo de pilotoFresa
- Designación estándar de puertoMS 16142
- Ángulo de sellado15
- Tipo de mangoRecto
- Tipo de roscaRecto
- Material de la herramientaAcero de alta velocidad
- Compatibilidad de piezas de trabajoTubos
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.