Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de corte3/16, 1/4 pulg.
- Ángulo incluido10, 22
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro integral
- Forma de la cabeza(2) Cilindro, (2) Cilindro con extremo del radio, bola, cono, llama, cono invertido, oval, cono puntiagudo, árbol puntiagudo, árbol con extremo del radio
- Especificación de la industriaSA-1, SA-14, SC-1, SC-14, SD-1, SE-1, SF-1, SG-1, SH-1, SJ-1, SM-1, SN-1
- Número de piezas12
- Código PSC5345
- Estilo de dienteCorte único