Motion
01333806

Made in USA
01333806

Diám. hoja 12", 72 dientes, hoja de sierra fría con punta de metal duro;Diám. orificio eje 40mm , Espesor hoja 3.2mm
Artículo MI #11671415
No. Fabricante 01333806
Precio877.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01333806

Diám. hoja 12", 72 dientes, hoja de sierra fría con punta de metal duro;Diám. orificio eje 40mm , Espesor hoja 3.2mm
Artículo MI #11671415
No. Fabricante 01333806

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio877.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del eje
    40 mm
  • Diámetro de la hoja
    12 pulg.
  • Grosor de la cuchilla
    3.20 mm

Detalles

  • Material de la hoja
    Con punta de metal duro
  • Número de dientes
    72
  • Código PSC
    3405

Descripción general

Descripción del fabricante
01333806 01333806 72 DIENTES 12" CARBURO S
  • Las cuchillas con punta de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en materiales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.