Motion
01381458

Made in USA
01381458

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 7 piezas; rango hexagonal de 2 a 8mm, OAL de 13 in, acero Chromalloy
Artículo MI #11671529
No. Fabricante 01381458
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01381458

Juego de llaves hexagonales con mango en T de 7 piezas; rango hexagonal de 2 a 8mm, OAL de 13 in, acero Chromalloy
Artículo MI #11671529
No. Fabricante 01381458
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
  • Rango de tamaño hexagonal
    2 - 8 mm
  • Longitud bajo la cabeza
    12 pulg.
  • Tamaño hexagonal métrico
    2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Empuñadura de cojín con mango en T
  • Color
    Azul,Dorado,Negro
  • Tipo de contenedor
    Soporte
  • Características y beneficios
    El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.
  • Tipo de mango
    Mango en T
  • Material
    Acero Chromalloy
  • Tipo de medición
    Sistema métrico
  • Número de piezas
    7
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
01381458 01381458 7PC JUEGO 2MM-8MM X 12 B
  • El mango en T proporciona el par máximo necesario para la inserción/extracción de los tornillos. El mango de acero sólido es resistente y genera un efecto de volante para una rápida inserción y extracción de los tornillos.