Motion
01412774

Made in USA
01412774

6' Largo, 1/4" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.049" Grosor de la pared
Artículo MI #11671555
No. Fabricante 01412774
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01412774

6' Largo, 1/4" OD, 316 Tubo de acero inoxidable 0.049" Grosor de la pared
Artículo MI #11671555
No. Fabricante 01412774
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.1520 pulg.
  • Longitud
    6 pies
  • Diámetro exterior
    1/4 pulg.
  • Diámetro interior del tubo
    0.1520 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.0490 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo
    Soldado

Descripción general

Descripción del fabricante
01412774 01412774 1/4 X .049(6-7FT LGTH)