Motion
01587658

Made in USA
01587658

Tornillo de 5/16 pulg., 0.328 pulg. de D.I. x 0.682 pulg. de D.E., Arandela de triple onda de acero elástico grado 1074-1095 ; 0.01 pulg. de grosor, 0.062 pulg. de altura general, 0.017 pulg. de desviación
Artículo MI #11671674
No. Fabricante 01587658
Precio27.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01587658

Tornillo de 5/16 pulg., 0.328 pulg. de D.I. x 0.682 pulg. de D.E., Arandela de triple onda de acero elástico grado 1074-1095 ; 0.01 pulg. de grosor, 0.062 pulg. de altura general, 0.017 pulg. de desviación
Artículo MI #11671674
No. Fabricante 01587658

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desviación
    0.0170 pulg.
  • Diámetro interior
    0.328 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.682 pulg.
  • Altura total
    0.062 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.010 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero de Resorte
  • Calidad del material
    1074-1095
  • Tipo
    Arandela de triple onda

Descripción general

Descripción del fabricante
01587658 01587658 5/16" SPRING STL 50/PK
  • El acero al resorte es un acero al carbono de baja aleación con una resistencia de rendimiento muy alta.
  • Las arandelas de onda triple tienen una mayor capacidad de carga que las arandelas de onda simple, pero tienen un diámetro más pequeño.