Motion
01603067

Made in USA
01603067

Cuerpo de 1/4", diámetro de paso de 015", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 4" OAL, longitud de paso de 1/2", longitud de canal de 2-3/4", ángulo de inclusión de hombro de 180°
Artículo MI #11671684
No. Fabricante 01603067
Precio31.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
01603067

Cuerpo de 1/4", diámetro de paso de 015", mango recto, broca de paso subterránea de acero de alta velocidad con acabado brillante, 4" OAL, longitud de paso de 1/2", longitud de canal de 2-3/4", ángulo de inclusión de hombro de 180°
Artículo MI #11671684
No. Fabricante 01603067

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo de la broca
    1/4 pulg.
  • Compatibilidad de tamaño de sujetador
    #6
  • Longitud del canal
    2-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro del paso
    1500 pulg.
  • Longitud del paso
    1/2 pulg.

Detalles

  • Acabado de la broca
    Brillante
  • Material de la broca
    Acero de alta velocidad
  • Compatibilidad de tipo de sujetador
    Tornillo de cabeza
  • Tipo de mango
    Recto
  • Ángulo incluido en el hombro
    180 °

Descripción general

Descripción del fabricante
01603067 01603067 371H 6 N.o 6 TORNILLO DE CABEZA
  • Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good