Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo de la broca1/2 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de sujetador1/4 pulg.
- Longitud del canal4-1/2 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
- Diámetro del paso2570 pulg.
- Longitud del paso11/16 pulg.
Detalles
- Acabado de la brocaBrillante
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Compatibilidad de tipo de sujetadorTornillo de máquina de cabeza plana
- Tipo de mangoRecto
- Ángulo incluido en el hombro82 °
Descripción general
- Brillante proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general en materiales ferrosos y no ferrosos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de broca en materiales ferrosos y no ferrosos.