Motion
02231033

Made in USA
02231033

Size C, Straight Shank Hand Adjustable Reamer;6-1/2" OAL, Right Hand Cut, High Speed Steel, Bright Finish
Artículo MI #11672890
No. Fabricante 02231033
Precio375.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02231033

Size C, Straight Shank Hand Adjustable Reamer;6-1/2" OAL, Right Hand Cut, High Speed Steel, Bright Finish
Artículo MI #11672890
No. Fabricante 02231033

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio375.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    19/32~21/32 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño del escariador
    C

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02231033 02231033 C' 19/32-21/32 USA HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.|El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good