Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de fresa más grande1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa1/16 pulgadas, 5/64 pulgadas, 3/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 1/8 pulgadas, 9/64 pulgadas, 5/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 13/64 pulgadas, 7/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 1/4 pulgadas, 17/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 19/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 21/64 pulgadas, 11/32 pulgadas, 23/64 pulgadas, 3/8 pulgadas, 25/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 27/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 29/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 31/64 pulgadas, 1/2 pulgadas
- Diámetro de fresa más pequeño1/16 pulg.
- Tipo de fresa de diámetro variableNinguna
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas29
- El juego incluye(29) Escariadores de mandriles
- Tipo de mangoRecto
- Material de la unidad de almacenamientoMetal
- Tipo de unidad de almacenamientoCaso
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general
- El mango es más pequeño que el diámetro de la broca
- Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.