Motion
02474823

Made in USA
02474823

Cabeza de 3 lb, 1-3/4", cara de cobre, martillo antimarañas, 14", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673576
No. Fabricante 02474823
Precio161.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02474823

Cabeza de 3 lb, 1-3/4", cara de cobre, martillo antimarañas, 14", OAL, mango de madera
Artículo MI #11673576
No. Fabricante 02474823

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio161.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-3/4 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Longitud del mango
    10-1/2 pulg.
  • Peso de la cabeza
    3 lb / 48.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    3 - 5.9 libras
  • Longitud total
    14 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Cobre
  • Tipo de cabezal
    Cara fija
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Sin marzo

Descripción general

Descripción del fabricante
02474823 02474823 3 LB 1-3/4" DIÁM. ROSTRO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron