Motion
02639482

Made in USA
02639482

5/32 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 6-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673850
No. Fabricante 02639482
Precio201.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02639482

5/32 Inch Wide x 1-1/8 Inch High x 6-1/2 Inch Long, Parallel Blade, Cutoff Blade;Micrograin Grade, TiN Coated
Artículo MI #11673850
No. Fabricante 02639482

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio201.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total
    6-1/2 pulg.
  • Ancho
    5/32 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Paralelo
  • Recubrimiento de acabado
    TiN
  • Número estándar del sector
    P8NM
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Código PSC
    3411

Descripción general

Descripción del fabricante
02639482 02639482 P8NM 5/32X1-1/8X6-1/2
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.
  • El nitruro de titanio (TiN) es un recubrimiento multiuso que aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos
  • La resistencia al calor y a la dureza permite que la herramienta funcione a velocidades más altas que las herramientas sin recubrimiento.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good