Motion
02641363

Made in USA
02641363

1/8 Inch Wide x 11/16 Inch High x 4-5/16 Inch Long, Tapered Blade, Cutoff Blade;C6 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11673905
No. Fabricante 02641363
Precio110.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
02641363

1/8 Inch Wide x 11/16 Inch High x 4-5/16 Inch Long, Tapered Blade, Cutoff Blade;C6 Grade, Bright Finish
Artículo MI #11673905
No. Fabricante 02641363

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Ancho
    1/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de ancho de cuchilla
    Conocido
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Número estándar del sector
    T3
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Calidad del material
    C6
  • Código PSC
    3411

Descripción general

Descripción del fabricante
02641363 02641363 T3 C6 1/8X11/16X4-5/16
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • Las puntas de metal duro cortan más rápido que el acero de alta velocidad
  • La punta de metal duro está soldada en la cabeza de acero de un mango
  • Se utiliza comúnmente en metales ferrosos y no ferrosos, como fundición, acero y aleaciones de acero.