Especificaciones
Dimensiones
- Altura total47 pulg.
- Ancho general19
- Diámetro de la rueda10-1/2
- Ancho de rueda4 pulg.
Detalles
- Tipo de mangoDeslizar hacia atrás
- MaterialAcero
- TipoCamión de mano de cilindro
- Tipo de ruedaNeumático completo
Descripción general
- El acero se utiliza para aplicaciones de uso general y tiene una alta resistencia a la tracción. Es más pesado que el aluminio.