Motion
04355111

Made in USA
04355111

#5-40 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNC
Artículo MI #11676275
No. Fabricante 04355111
Precio26.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
04355111

#5-40 x 3' Varilla roscada de acero inoxidable - Rosca derecha, UNC
Artículo MI #11676275
No. Fabricante 04355111

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio26.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3 pies

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    18-8
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
04355111 04355111 5-40X3' 304SS ROSCADO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.