Motion
05004304

Made in USA
05004304

Macho de roscar n.o 0 a n.o 6 , OAL de 9", diámetro del mango del macho de roscar de 0.141", extensión del macho de roscar, diámetro máx. de 1/4", diámetro del mango de 0.194"
Artículo MI #11676630
No. Fabricante 05004304
Precio351.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05004304

Macho de roscar n.o 0 a n.o 6 , OAL de 9", diámetro del mango del macho de roscar de 0.141", extensión del macho de roscar, diámetro máx. de 1/4", diámetro del mango de 0.194"
Artículo MI #11676630
No. Fabricante 05004304

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio351.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño cuadrado de extensión
    0.1520 pulg.
  • Diámetro máximo
    1/4 pulg.
  • Tamaño máximo de macho de roscar
    N.o 6 en
  • Tamaño mínimo del macho de roscar
    N.o 0 en
  • Longitud total
    9 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1940 pulg.
  • Diámetro del mango del macho de roscar
    0.1410 pulg.

Detalles

  • Entradas de macho de roscar de profundidad
    7/8 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas

Descripción general

Descripción del fabricante
05004304 05004304 0-6 NOM. TAMAÑO DE LA TOMA 9 PULGADAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"