Motion
05025762

Made in USA
05025762

Límite de carga de 5,200 lb, 3/4" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-8-1/8" Longitud del cuerpo, 1-1/16" Longitud del cuello, 17-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11676744
No. Fabricante 05025762
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05025762

Límite de carga de 5,200 lb, 3/4" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-8-1/8" Longitud del cuerpo, 1-1/16" Longitud del cuello, 17-3/4" Longitud cerrada
Artículo MI #11676744
No. Fabricante 05025762
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    8-1/8 pulg.
  • Longitud cerrada
    17-3/4 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-1/16 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Capacidad de carga
    5200 lb
  • Calidad del material
    304
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
05025762 05025762 3/4-10 X 6 304SS OJOS/E
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"