Motion
05070180

Made in USA
05070180

9/32" Diam Blind Hole Lap; 4.12" Long, 1.12" Barrel Length, 15 por ciento de expansión máx.
Artículo MI #11676798
No. Fabricante 05070180
Precio21.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
05070180

9/32" Diam Blind Hole Lap; 4.12" Long, 1.12" Barrel Length, 15 por ciento de expansión máx.
Artículo MI #11676798
No. Fabricante 05070180

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    0.270 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.12 pulg.
  • Diámetro del solapamiento
    9/32 pulg.
  • Longitud del regazo
    4.12 pulg.

Detalles

  • Tipo de vuelta
    Vuelta
  • Porcentaje máx. de expansión
    15 %
  • Estilo de ranura
    Excéntrico

Descripción general

Descripción del fabricante
05070180 05070180 L19BH 9/32 ORIFICIO CIEGO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo