Motion
06039200

Made in USA
06039200

Pasador de resorte ranurado de 1/8" de diámetro x 2" de largo;Aleación de acero de grado 1070-1090 , acabado de óxido negro
Artículo MI #11678505
No. Fabricante 06039200
Precio0.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06039200

Pasador de resorte ranurado de 1/8" de diámetro x 2" de largo;Aleación de acero de grado 1070-1090 , acabado de óxido negro
Artículo MI #11678505
No. Fabricante 06039200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/8 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    1070-1090
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
MUELLE RANURADO 06039200 06039200 1/8 X 2
  • Los pasadores de resorte ranurados tienen una ranura longitudinal a lo largo del eje para mayor flexibilidad durante la instalaciónSe utilizan en aplicaciones de carga ligera.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good