Motion
06043749

Made in USA
06043749

Tornillo de 5/16", grado 60 Arandela plana estándar de neopreno 0.29" D.I. x 9/16" D.E., 0.108" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11678593
No. Fabricante 06043749
Precio31.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06043749

Tornillo de 5/16", grado 60 Arandela plana estándar de neopreno 0.29" D.I. x 9/16" D.E., 0.108" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11678593
No. Fabricante 06043749

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.2900 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.2950 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5625 in9/16 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.5530 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    5/16
  • Grosor
    0.1080 pulg.

Detalles

  • Sujetador estándar
    MIL-R-6855 Clase 2 Tipo A
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Tolerancia del diámetro interior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Calidad del material
    Grado 60
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De -0.010 a 0.010 pulg.
  • Tipo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
06043749 06043749 N.o 5/16SCW9/16OD 100PK
  • El neopreno es un material aislante resistente a la corrosión que es resistente, duradero e ideal para aplicaciones de sellado en las que la humedad y las fugas son motivo de preocupación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good