Motion
06047245

Made in USA
06047245

Límite de carga de 1,200 lb, 3/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-7-1/4" Longitud del cuerpo, 7/16" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11678623
No. Fabricante 06047245
Precio39.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06047245

Límite de carga de 1,200 lb, 3/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-7-1/4" Longitud del cuerpo, 7/16" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11678623
No. Fabricante 06047245

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio39.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    7-1/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    13 pulg.
  • Longitud del cuello
    7/16 pulg.
  • Longitud de corte
    6-1/2 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase C
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Recibo y talón

Descripción general

Descripción del fabricante
06047245 06047245 3/8X6 THR.DIA.X7 1/4 T
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de punta y punta tienen ejes que solo están roscados en el interior del cuerpo del tensor
  • Tienen extremos sin rosca y no tienen conectores.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron