Motion
06047484

Made in USA
06047484

Límite de carga de 5,200 lb, 3/4" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-8-1/4" Longitud del cuerpo, 1-1/16" Longitud del cuello, 16" Longitud cerrada
Artículo MI #11678626
No. Fabricante 06047484
Precio57.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06047484

Límite de carga de 5,200 lb, 3/4" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Rebaje y Rebaje de acero Turnbuckle-8-1/4" Longitud del cuerpo, 1-1/16" Longitud del cuello, 16" Longitud cerrada
Artículo MI #11678626
No. Fabricante 06047484

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    8-1/4 pulg.
  • Longitud cerrada
    16 pulg.
  • Longitud del cuello
    1-1/16 pulg.
  • Longitud de corte
    8 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/4 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-10 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Sujetador estándar
    ASTM F1145-92 Clase C
  • Capacidad de carga
    5200 lb
  • Calidad del material
    1030
  • Tipo
    Recibo y talón

Descripción general

Descripción del fabricante
06047484 06047484 3/4X6 THR.DIA.X8 1/4 T
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • Los tipos de punta y punta tienen ejes que solo están roscados en el interior del cuerpo del tensor
  • Tienen extremos sin rosca y no tienen conectores.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron