Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo7-1/2 pulg.
- Longitud cerrada14 pulg.
- Longitud del cuello3/4 pulg.
- Longitud de corte7 pulg.
- Longitud de absorción6 pulg.
- Diámetro de la rosca1/2 pulg.
- Longitud de la rosca4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13 pulg.
Detalles
- Acabado/revestimiento del cuerpoSin recubrimiento
- Material del cuerpoAcero
- Sujetador estándarASTM F1145-92 Tipo I Grado 1 Clase B
- Capacidad de carga2200 lb
- Calidad del material1030
- TipoCuerpo con hebilla de giro
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- El cuerpo del tensor aloja los accesorios de extremo roscados
- Los ajustes en el cuerpo del tensor afectan a la tensión de los cables conectados.