Motion
06060214

Made in USA
06060214

Llavero - Llavero, 0.1250 in de grosor, 0.2500 in de ancho, 36 in de longitud, Material de acero para herramientas, Acabado de fresadora
Artículo MI #11678729
No. Fabricante 06060214
Precio29.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06060214

Llavero - Llavero, 0.1250 in de grosor, 0.2500 in de ancho, 36 in de longitud, Material de acero para herramientas, Acabado de fresadora
Artículo MI #11678729
No. Fabricante 06060214

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio29.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg.
  • Ancho
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Finalizar
    Fresadora
  • Recubrimiento de acabado
    Fresadora
  • Tolerancia de altura
    ±0.0005 pulg.
  • Material
    Acero para herramientas
  • Tolerancia cuadrada
    ± 0.0010 pulg.
  • Tipo
    Stock clave

Descripción general

Descripción del fabricante
06060214 06060214 1/8 X 1/4 X 36"TOOLSTL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron