Motion
06200794

Made in USA
06200794

Límite de carga de 1,200 lb, 3/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-7-1/8" Longitud del cuerpo, 9/16" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11678785
No. Fabricante 06200794
Precio329.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06200794

Límite de carga de 1,200 lb, 3/8" Diámetro de rosca, 6" Take Up, Ojo y ojo de acero inoxidable Turnbuckle-7-1/8" Longitud del cuerpo, 9/16" Longitud del cuello, 13" Longitud cerrada
Artículo MI #11678785
No. Fabricante 06200794

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio329.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    7-1/8 pulg.
  • Longitud cerrada
    13 pulg.
  • Longitud del cuello
    9/16 pulg.
  • Longitud de absorción
    6 pulg.
  • Diámetro de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Acabado/revestimiento del cuerpo
    Sin recubrimiento
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Tipo de ojo
    Ronda
  • Capacidad de carga
    1200 lb
  • Calidad del material
    304
  • Tipo
    Ojos y ojos

Descripción general

Descripción del fabricante
OJOS DE 06200794 06200794 3/8"X6". TURNBUCKL
  • Los tipos de ojo y ojo tienen un conector de bucle cerrado en cada extremo
  • Son ideales cuando el cable conectado tiene un punto de anclaje móvil
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.