Motion
06623979

Made in USA
06623979

Cabeza de 2 lb Cabeza de latón frontal 1-1/2" Herramienta de golpeo Martillo 13" OAL, Mango de madera
Artículo MI #11679323
No. Fabricante 06623979
Precio85.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06623979

Cabeza de 2 lb Cabeza de latón frontal 1-1/2" Herramienta de golpeo Martillo 13" OAL, Mango de madera
Artículo MI #11679323
No. Fabricante 06623979

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio85.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Rango de diámetros de cara
    1" - 2.9"
  • Peso de la cabeza
    2 lb / 32.00 oz
  • Rango de pesos de la cabeza
    1 - 2.9 libras
  • Longitud total
    13 pulg.

Detalles

  • Material del mango
    Madera
  • Material del cabezal
    Latón
  • Tipo de cabezal
    Cara fija
  • Código PSC
    5120
  • Estilo de herramienta
    Herramienta de impacto de cabeza de latón

Descripción general

Descripción del fabricante
06623979 06623979 2 LB.-HEAD=1 1/2"DIA.