Motion
06818686

Made in USA
06818686

Conjunto de manguera - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 550 psi, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #11679639
No. Fabricante 06818686
Precio704.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06818686

Conjunto de manguera - DI de 1 pulg., presión de trabajo de 550 psi, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #11679639
No. Fabricante 06818686

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio704.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de curvatura
    8.0000 pulg.
  • Tamaño del accesorio
    1
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    25 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro
  • Tipo de accesorio
    Jefe FxM
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Material
    Nitrilo
  • Presión máxima
    565 psi
  • Rango de temperatura
    -40 F
  • Presión de trabajo
    550 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE AIRE/LAVADO DE 06818686 06818686 1"X25'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"