Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa1/2-13
- Longitud de la plaquita31/64 pulg.
- Tamaño de la rosca internaM8x1.25
Detalles
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material303
- Tipo de inserto de bloqueo de roscaReparación de roscas
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
- El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.