Motion
06847305

Made in USA
06847305

5/16-18 Interno, 7/16-20 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 7/16", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679668
No. Fabricante 06847305
Precio5.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06847305

5/16-18 Interno, 7/16-20 Externo, UNC, Longitud de plaquita de 7/16", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679668
No. Fabricante 06847305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca externa
    7/16-20
  • Longitud de la plaquita
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    5/16-18

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
06847305 06847305 INOXIDABLE ST.5/16 X 18
  • El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.