Motion
06847586

Made in USA
06847586

1/2-20 Interno, 5/8-18 Externo, UNF, Longitud de plaquita de 19/32", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679675
No. Fabricante 06847586
Price$12.58/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06847586

1/2-20 Interno, 5/8-18 Externo, UNF, Longitud de plaquita de 19/32", Insertos de reparación con bloqueo de rosca de acero inoxidable, Acabado brillante, Grado 303
Artículo MI #11679675
No. Fabricante 06847586

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$12.58/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de rosca externa
    5/8-18
  • Longitud de la plaquita
    19/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca interna
    1/2-20

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    303
  • Tipo de inserto de bloqueo de rosca
    Reparación de roscas
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
06847586 06847586 ACERO INOXIDABLE 1/2 X 20
  • El acero inoxidable es un material resistente a la corrosión que se utiliza para aplicaciones de equipos originales, reparaciones y revisiones.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron