Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa1-8
- Longitud de la plaquita25/32 pulg.
- Tamaño de la rosca interna3/4-10
Detalles
- Recubrimiento de acabadoPlaca de zinc
- MaterialAcero al carbono
- Calidad del material303
- Tipo de inserto de bloqueo de roscaReparación de roscas
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero al carbono se utiliza para aplicaciones de uso general. No es tan resistente a la corrosión como el acero inoxidable.