Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de rosca externa3/8-16 pulg., 7/16-14 pulg., 1/2-13 pulg., 9/16-12 pulg., 3/4-10 pulg., 7/8-9 pulg., 1-8 pulg.
- Tamaño de rosca de plaquita3/8-16 pulg.; 1-8 pulg.
- Tamaño máx. de rosca interna3/4 pulg.
- Diámetro nominal máximo3/4 pulg.
- Tamaño mín. de rosca internaN.o 10 en
- Diámetro nominal mínimoN.o 12 en
Detalles
- Incluye brocaNoDrillIncluido
- Incluye herramienta de instalaciónSinherramienta de instalación
- Incluye herramienta de extracción de TangHerramienta NoTangRemoval
- Incluye grifoNoTapIncluido
- Insertar materialAcero
- Tipo de kitInserto roscado
- Número de plaquitas44
- Rosca estándarUNC