Motion
06873723

Made in USA
06873723

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, tasa de resorte de 17.5500 lb/pulg., longitud máxima extendida de 3-1/16 pulg., carga de trabajo máxima de 44.2400 lb
Artículo MI #11679731
No. Fabricante 06873723
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06873723

Resorte de extensión - 0.7500 pulg. OD, tasa de resorte de 17.5500 lb/pulg., longitud máxima extendida de 3-1/16 pulg., carga de trabajo máxima de 44.2400 lb
Artículo MI #11679731
No. Fabricante 06873723
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima extendida
    3-1/16 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    44.2400 lb
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    5-1/2 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    17.5500 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06873723 06873723 .105 3/4X5 1/2 EXT. WI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"