Motion
06979512

Made in USA
06979512

Resorte de extensión - 0.3438 pulg. OD, tasa de resorte de 1.1000 lb/pulg., longitud máxima extendida de 10-5/8 pulg., carga de trabajo máxima de 4.1100 lb
Artículo MI #11679817
No. Fabricante 06979512
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
06979512

Resorte de extensión - 0.3438 pulg. OD, tasa de resorte de 1.1000 lb/pulg., longitud máxima extendida de 10-5/8 pulg., carga de trabajo máxima de 4.1100 lb
Artículo MI #11679817
No. Fabricante 06979512
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima extendida
    10-5/8 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.1100 lb
  • Diámetro exterior
    0.3438 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.

Detalles

  • Tarifa de primavera
    1.1000 lb/pulg.
  • Tipo de resorte
    Muelle de extensión

Descripción general

Descripción del fabricante
06979512 06979512 .035 11/32X4 EXT. CABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron