Motion
08098618

Made in USA
08098618

1, 250 lb Load Limit, 3-3/4 Inches Long x 5/16 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1 Inch Inside Width, 1-5/8 Inch Outside Width, 5/16 Inch Pin Diameter, 2-7/8 Inch Reach, 13/16 Inch Jaw Inside Height, 1/2 Inch Jaw Inside Wide, 3/4 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #11680664
No. Fabricante 08098618
Precio50.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08098618

1, 250 lb Load Limit, 3-3/4 Inches Long x 5/16 Inch Diameter Jaw Eye Swivel;1 Inch Inside Width, 1-5/8 Inch Outside Width, 5/16 Inch Pin Diameter, 2-7/8 Inch Reach, 13/16 Inch Jaw Inside Height, 1/2 Inch Jaw Inside Wide, 3/4 Inch Upper Eye Inside Height
Artículo MI #11680664
No. Fabricante 08098618

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio50.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del soporte de la cabeza
    5/16 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura interior de la mordaza
    13/16 pulg.
  • Ancho interior de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Anchura exterior
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    5/16 pulg.
  • Alcance
    2-7/8 pulg.
  • Altura interior del ojo superior
    3/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Capacidad de carga
    1,250 lb
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de giro
    Giro de mandíbula y ojo

Descripción general

Descripción del fabricante
08098618 08098618 5/16" DRP FDGD JAW & E