Motion
08391393

Made in USA
08391393

120 V, 50 W, Eléctrico, Luz de trabajo con gancho portátil fluorescente, Cable de 25', 1 Cabezal, 4,300 lm, 34-1/4" de Largo
Artículo MI #11680872
No. Fabricante 08391393
Precio722.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08391393

120 V, 50 W, Eléctrico, Luz de trabajo con gancho portátil fluorescente, Cable de 25', 1 Cabezal, 4,300 lm, 34-1/4" de Largo
Artículo MI #11680872
No. Fabricante 08391393

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio722.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    25.00 pies
  • Lúmenes
    4300
  • Longitud total del accesorio
    34.25 pulg.
  • Vataje
    50

Detalles

  • Color de la carcasa
    Amarillo
  • Incluye
    Lámpara
  • Tipo de lámpara
    Fluorescente
  • Número de cabezales
    1
  • Tipo portátil
    Gancho
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Código PSC
    6210
  • Entorno recomendado
    Interior
  • Voltaje
    120 V
  • Número de conductores del calibre del cable
    16/3
  • Tipo de cable
    SJEOW

Descripción general

Descripción del fabricante
08391393 08391393 25' 50W MANTENIMIENTO EN
  • Eléctrico se refiere a las luces de trabajo portátiles alimentadas por un cable que está enchufado a una toma eléctrica
  • Las lámparas fluorescentes funcionan a temperaturas más bajas
  • y más eficientemente que las lámparas incandescentes
  • Un arco eléctrico pasa entre dos electrodos en cada extremo del tubo de vidrio revestido de fósforo
  • Cuando el arco se mezcla con los gases del interior, emite luz fluorescente.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good