Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza0.4150 pulg.
- Altura del cabezal0.0300 pulg.
- Diámetro del orificio0.2969 pulg.
- Diámetro de la plaquita0.2960 pulg.
- Agarre máximo0.2250 pulg.
- Agarre mínimo0.1300 pulg.
- Longitud total0.5850 pulg.
- Tamaño de la rosca#10-32
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento protector transparente, dicromato amarillo zinc
- MaterialAcero
- Calidad del material1008/1010
- Rosca estándarUNF
- TipoExtremo abierto del cuerpo moleteado
Descripción general
- Las plaquitas de extremo abierto de cuerpo estriado tienen estriados a lo largo del diámetro exterior y están abiertas en ambos extremos
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.