Motion
08535643

Made in USA
08535643

325 Pieza, Diámetro de M1 a M8 Pines, Surtido de Pines de Resorte 10 a 40mm Largo, Acero
Artículo MI #11681161
No. Fabricante 08535643
Precio146.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08535643

325 Pieza, Diámetro de M1 a M8 Pines, Surtido de Pines de Resorte 10 a 40mm Largo, Acero
Artículo MI #11681161
No. Fabricante 08535643

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio146.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud máxima
    40.00 mm
  • Diámetro máximo del pasador
    M8 mm
  • Longitud mínima
    10.00 mm
  • Diámetro mínimo del pasador
    M1 mm
  • Tamaños de los pines incluidos
    M1x10.00 mm; M1x20.00 mm; M2.5x16,00 mm; M2.5x26,00 mm; M2x10.00 mm; M2x20.00 mm; M3x16.00 mm; M3x26.00 mm; M3x40.00 mm; M4x28.00 mm; M4x40.00 mm; M5x26.00 mm; M5x32.00 mm; M5x45.00 mm; M6x30.00 mm; M6x36.00 mm; M8x28.00 mm; M8x40.00 mm

Detalles

  • Tipos de sujetadores incluidos
    Pasadores de resorte
  • Incluye
    Caja a prueba de aplastamiento con guía de tapa, etiquetas de especificación
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    325
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Surtido de pines

Descripción general

Descripción del fabricante
08535643 08535643 325 PI DE RODILLO MÉTRICO PCS