Especificaciones
Detalles
- Para usar conMandriles de broca de uso intensivo de 3/8 a 3/4"
- Número de claveK2;K3;K4;K32
- Compatibilidad con número de producto33, 36, 11N, 14N, 16N, 18N, 2A, 2BA3/8, 32BA1/2, 3326A, 3326E, 33BA1/2, 33BA3/8, 33BA5/8, 33KD, 34-02, 34-06, 34-33, 34-33C, 35B1/2, 36B3/4, 36KD, 36PD, 3A, 3B5/8, 36B5/8, 3KD, 3PD
- TipoLlave 4-Way