Motion
08659666

Made in USA
08659666

Corte RH, 3/4" de ancho x 3/4" de alto x 3-3/8" de mango cuadrado largo, Perforadores fijos: se requiere 1 nudo, 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, Serie KP
Artículo MI #11681236
No. Fabricante 08659666
Precio280.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08659666

Corte RH, 3/4" de ancho x 3/4" de alto x 3-3/8" de mango cuadrado largo, Perforadores fijos: se requiere 1 nudo, 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, Serie KP
Artículo MI #11681236
No. Fabricante 08659666

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio280.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Altura del mango
    3/4 pulg.
  • Longitud del mango
    3-3/8 pulg.
  • Ancho del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
    No
  • Serie Knurl
    KP
  • Tipo de estriador
    Fijo
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    1
  • Forma del mango
    Cuadrado

Descripción general

Descripción del fabricante
08659666 08659666 3/4 MANGO DERECHA CNC SI