Motion
08659880

Made in USA
08659880

Corte neutro, 1" de ancho x 1" de alto x 4-1/2" de mango redondo largo, Perilla de golpeo fijo: se requiere 1 nudo, 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, Serie KP
Artículo MI #11681241
No. Fabricante 08659880
Precio398.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
08659880

Corte neutro, 1" de ancho x 1" de alto x 4-1/2" de mango redondo largo, Perilla de golpeo fijo: se requiere 1 nudo, 3/4" de diámetro x 3/8" de ancho, 1/4" de diámetro de orificio, Serie KP
Artículo MI #11681241
No. Fabricante 08659880

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio398.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la estriada
    3/4 pulg.
  • Ancho de la cara de la moletilla
    3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio estriado
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7.0000 pulg.
  • Altura del mango
    1 pulg.
  • Longitud del mango
    4-1/2 pulg.
  • Ancho del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Incluye ruedas dentadas
    No
  • Serie Knurl
    KP
  • Tipo de estriador
    Fijo
  • Modular
    No
  • Número de nudos
    1
  • Forma del mango
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
08659880 08659880 1"SHANK ROUND SNGL CNC