Motion
09118266

Made in USA
09118266

Perla de vidrio suave de grado medio; grano 60 a 120 , cubo de 50 lb
Artículo MI #11681462
No. Fabricante 09118266
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09118266

Perla de vidrio suave de grado medio; grano 60 a 120 , cubo de 50 lb
Artículo MI #11681462
No. Fabricante 09118266
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    50 lb

Detalles

  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Grado
    Medio
  • Material
    Cuentas de vidrio
  • Grit máximo
    120
  • Grit mínimo
    60
  • Forma
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
09118266 09118266 60/120 MALLA 50LB CABEZA
  • La perla de vidrio se utiliza en los gabinetes de granallado para afilar, pulir, pulir, terminar y eliminar rebabas de luz. Produce un acabado limpio, brillante y satinado sin cambio dimensional de la pieza. También se puede utilizar para el pulido sin sobrecargar el metal.; Se utiliza un medio abrasivo suave o redondo para dejar un acabado más suave que pule ligeramente la superficie, ideal para trabajos en los que las tolerancias son importantes.