Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del brazo40 pulg.
- Vataje100 W
Detalles
- Tipo de brazo ajustableFricción del pivote
- ColorAmarillo
- Tipo de accesorioLuz de acoplamiento
- Tipo de lámparaIncandescente
- Ampliación1 x
- Tipo de montajeMontaje en pared
- Código PSC6210
- Estándares cumplidosLista cUL, UL
- Voltaje110 V
Descripción general
- Las luces del muelle ofrecen una larga vida útil y un bajo coste de mantenimiento en aplicaciones de muelles de carga. Se utilizan comúnmente para aplicaciones industriales, de fabricación y de almacenamiento.
- Las lámparas incandescentes contienen filamentos de tungsteno que se calientan con una corriente eléctrica hasta que emiten luz. Estas lámparas se basan en la tecnología de iluminación original. La emisión de luz y la vida útil de la tecnología más reciente han superado a la de las incandescentes.