Motion
09936881

Made in USA
09936881

Cabezal de fresa de 7/16", diámetro de orificio piloto de 5/32", avellanador inverso de acero de alta velocidad 100° Ángulo incluido, 1/2" OAL, Derecho, 185-3 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-3 pasos
Artículo MI #11681738
No. Fabricante 09936881
Precio48.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
09936881

Cabezal de fresa de 7/16", diámetro de orificio piloto de 5/32", avellanador inverso de acero de alta velocidad 100° Ángulo incluido, 1/2" OAL, Derecho, 185-3 Normal, Compatibilidad con piloto de 186-3 pasos
Artículo MI #11681738
No. Fabricante 09936881

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio48.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cabezal de corte
    7/16 pulg.
  • Ángulo incluido
    100 °
  • Longitud total
    1/2 pulg.
  • Diámetro del orificio piloto
    5/32 pulg.

Detalles

  • Aplicación de avellanado
    Avellanado
  • Recubrimiento de acabado de avellanado
    Brillante
  • Material del avellanador
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Número de canales
    3
  • Compatibilidad de piloto simple
    185-3
  • Compatibilidad de piloto de paso
    186-3

Descripción general

Descripción del fabricante
09936881 09936881 7/16 DIA. X 5/32 3FL U
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general tanto en materiales ferrosos como no ferrosos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good