Motion
35438191

Made in USA
35438191

2 filas, 2.26" OD, rodamiento de rodillo del transportador de orificio hexagonal de 7/16", capacidad de 148 lb, 672 RPM máx., acero inoxidable con carcasa de polipropileno
Artículo MI #11684189
No. Fabricante 35438191
Precio31.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Made in USA
35438191

2 filas, 2.26" OD, rodamiento de rodillo del transportador de orificio hexagonal de 7/16", capacidad de 148 lb, 672 RPM máx., acero inoxidable con carcasa de polipropileno
Artículo MI #11684189
No. Fabricante 35438191

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio31.78 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Número de filas
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
35438191 35438191 7/16HX, 2.26", D/R, acero inoxidable
  • Los cojinetes de diámetro hexagonal están diseñados para acoplarse con un eje hexagonal
  • Los cojinetes de bolas radiales sin brida tienen un diámetro externo cilíndrico para montar en carcasas con orificio recto.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo